Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Prodotti per i Costruttori di Macchine e Quadristi d’Automazione
PLC HMI controllori programmabili. I migliori prodotti per Automazione e controllo delle macchine.
Robotica Collaborativa
Controllori Programmabili - Terminali Operatore
Accessori di Cablaggio e Siglatura
Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio
Comando e Protezione Motore
Misure di processo e Strumentazione
Unità di Comando e Segnalazione
Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico
ATEX Antideflagrante
Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri
Distribuzione e Protezione
Alimentatori - Trasformatori
Sicurezza Macchine
Attuatori Elettrici
Pneumatica
Reti industriali e informatiche
Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali
Eaton è leader nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per la realizzazione di macchine sicure, energeticamente efficienti, connesse e con un’interfaccia uomo-macchina a prova di futuro. Grazie all'approccio IoT (Internet of Things) i prodotti Eaton consentono di ottimizzare i consumi di energia.
Il nuovo Smart Relè easyE4 per soluzioni di medio-bassa complessità di Eaton, rende ancora più facile, veloce e pratica l'esecuzione di qualsiasi attività di controllo, dalla regolazione della temperatura nell'industria alimentare alle semplici attività di controllo nel settore della costruzione di macchinari, fino al controllo dell'illuminazione negli edifici.
Scopri i molteplici vantaggi di questa nuova tecnologia, che consente di recuperare tempo prezioso per le operazioni davvero importanti.
Scopri i prodotti
XV300 è il panel PLC ultramoderno di Eaton dotato di tecnologia multi-touch capacitiva che può essere utilizzato come HMI o HMI-PLC integrando un controllore programmabile attraverso il software CoDeSys.Il PLC XV300 dispone di un'interfaccia utente intuitiva ed estremamente sensibile che permette l'integrazione di elementi multimediali come video, PDF e contenuti web ed è attualmente disponibile con display widescreen con vetro temprato, liscio e antiriflesso da 7, 10,1 o 15 pollici. Inoltre, la CPU 800 MHz Arm Cortex-A9 con 512 MB di RAM abilita elevate prestazioni di sistema in termini di potenza e grafica, mentre la conformità di XV300 al settore industriale rafforzata dal sistema operativo real-time Windows Embedded Compact 7 Pro garantisce prestazioni affidabili eliminando le procedure di arresto spesso associate ai sistemi operativi Windows.
Gli elementi di comando e segnalazione RMQ-Titan® - grazie alla tecnologia LED – assicurano oltre 100.000 ore di luminosità ininterrotta, fino a 230Vac. Lenti speciali e LED multicolor garantiscono visibilità ottimale, al costo delle obsolete lampade ad incandescenza. I pulsanti per l’ARRESTO D'EMERGENZA della gamma RMQ-Titan® sono disponibili con attuatori ‘a fungo’ con diametro 38, 45 o 60 mm. I pulsanti per l’ARRESTO D'EMERGENZA possono essere utilizzati anche come dispositivi per l’INTERRUZIONE DI EMERGENZA. Elementi di comando e segnalazione della serie RMQ-Titan® possono essere collegati – in maniera semplice ed ingegnosa – a SmartWire-DT. I pulsanti a palmo di mano FAK, con il loro ampio elemento di azionamento, sono a prova di manipolazione, secondo ISO 13 850/EN 418. Possono essere azionati con il palmo della mano o il pugno, anche indossando guanti, con il gomito o con il piede. L'alto grado di resistenza agli urti e la protezione fino a IP 69 K fanno dei dispositivi FAK la soluzione ideale per ambienti aggressivi.
Apri la chat
Consulta l’assistenza rapida
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
BONUS SICUREZZA 2025–2026 detrazione fino al 50% per sistemi antifurto
26 marzo 2026
Rexel e Bosch Rexroth: Una partnership per l'automatizzazione del futuro
16 febbraio 2026
reportrexel
Risultati Q4 & FY 2025 Gruppo Rexel
13 febbraio 2026
Vimar | Nuovi Comandi PLANA UP
16 gennaio 2026
Huawei Bando Agrisolare 2025
10 dicembre 2025
Plana Up Evoluzione naturale della serie Plana
3 novembre 2025