Rexel / Prodotti / I benefici della tecnologia Solare Signify

I benefici della tecnologia Solare Signify

BANNER SOLAR

I PRODOTTI PHILIPS SERIE SOLAR

L’European Green Deal, il programma dedicato al clima più ampio e integrato al mondo, è stato definito “il primo passo sulla luna per l’Europa”. Gli obiettivi non possono essere più ambiziosi: raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2050, conciliando le nostre abitudini di consumo e i processi economici con l’ambiente, assicurandosi che nessuno sia escluso. Le soluzioni di illuminazione Solar sono una risposta efficace e rapida per raggiungere questi obiettivi.

 

Signify Solar

I benefici della tecnologia Solare

 

Rinnovabile: L’illuminazione solar riduce l’uso di combustibili fossili.
Efficiente: Raggiunge risparmi energetici superiori al 75%.
Facile manutenzione: Sistema modulare progettatoper durare nel tempo, con interventi di manutenzione molto semplici.
Qualità della vita: Le comunità in cui non arriva la rete elettrica hanno accesso alla luce 24/7.

La tecnologia Solar è qualità della vita
Grazie alle soluzioni totalmente integrate, e ai componenti Philips, tutte le persone possono avere accesso all’illuminazione pubblica, migliorando la qualità della propria vita.

La tecnologia Solar è di Facile Manutenzione
L’interfaccia Bluetooth permette di gestire con un unico prodotto diverse configurazioni per soddisfare molteplici applicazioni, garantendo una autonomia, anche nei mesi invernali, di almeno due notti dopo la piena carica della batteria.