Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2733960000
Cod. Produttore
2733960000
Cod. EAN
4064675066804

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ideale per ottimizzare la distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con morsettiere standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella ripartizione di potenziale
  • Migliore efficienza nella trasmissione dei segnali
  • Possibile riduzione dei consumi energetici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

7

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie A