Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906240000
Cod. Produttore
1906240000
Cod. EAN
4032248528684

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 6N/20
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie Z
Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, dispone di 20 morsetti cavallottati per una distribuzione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di facile montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie Z

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato montaggio rapido