Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794090000
Cod. Produttore
1794090000
Cod. EAN
4032248234165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/41 SW
  • Serie: Accessori
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Utilizzo: Morsettiere passanti
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore nero, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da 41 morsetti cavallottati, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di più conduttori in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

41

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti per impianti elettrici