› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 41 poli blu industriale

Cod. Rexel WDN1794080000
Cod. Produttore 1794080000
Cod. EAN 4032248234158

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale morsettiere
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Uso: trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Colore: blu (BL)

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra morsetti cavallottati. Il prodotto è isolato e dotato di protezione contatto, offrendo elevati standard di sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una capacità di 41 morsetti cavallottati, è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima organizzazione e distribuzione dei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

41

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Accessori

Collegamento trasversale morsettiere 41 poli blu industriale