Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758270000
Cod. Produttore
1758270000
Cod. EAN
4032248169801

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: sì
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, dotato di isolamento e protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, consente il morsettaggio di 41 terminali cavallottati. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e una gestione ordinata dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

41

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 41 punti sicurezza impianti elettrici