Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794030000
Cod. Produttore
1794030000
Cod. EAN
4032248233915

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/4 SW
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Accessori
Raccordo trasversale innestabile di colore nero, progettato con quattro morsetti cavallottati per garantire connessioni sicure e affidabili. Il prodotto è isolato e dotato di protezione contatto, assicurando elevati standard di sicurezza nell'installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, è adatto anche per ambienti con requisiti antideflagranti grazie all'esecuzione Ex e. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti accessori robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti antideflagrante Ex e per automazione industriale