Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794010000
Cod. Produttore
1794010000
Cod. EAN
4032248233809

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Collegamento trasversale: sì
  • Per morsettiere passanti: sì
  • Uso: ripartizione potenziale

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, con quattro morsetti cavallottati per un collegamento stabile. Realizzato con esecuzione antideflagrante 'Ex e', ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. Questo accessorio elettrico combina funzionalità e robustezza per applicazioni professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Connettore ZQV 4N/4 RT morsetti isolati montaggio rapido