Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2460800000
Cod. Produttore
2460800000
Cod. EAN
4050118476224

Informazioni di prodotto

Il connettore a croce ZQV 4N/4 RD offre soluzioni efficienti per la distribuzione del potenziale e la trasmissione di segnali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design trasversale
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio delle morsettiere passanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella ripartizione del potenziale
  • Ottimizzazione della trasmissione dei segnali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A