Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762620000
Cod. Produttore
1762620000
Cod. EAN
4032248169771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/4 GE
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, dotato di quattro morsetti cavallottati con protezione contatto e isolamento completo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità anche in ambienti con rischio di esplosione grazie all'esecuzione antideflagrante Ex e. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e sicure. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 4 morsetti cavallottati per impianti elettrici sicurezza Ex e