Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794020000
Cod. Produttore
1794020000
Cod. EAN
4032248233816

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore blu, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, offre quattro morsetti cavallottati per un collegamento stabile e sicuro. La sua esecuzione antideflagrante lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere isolato antideflagrante Ex per installazioni elettriche