Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1528120000
Cod. Produttore
1528120000
Cod. EAN
4050118332872

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ideale per una distribuzione efficiente del potenziale e la trasmissione di segnali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dei segnali
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A