Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794000000
Cod. Produttore
1794000000
Cod. EAN
4032248233793

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/3 SW
  • Funzione: Collegamento morsettiere
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore nero, dotato di protezione contatto e realizzato con esecuzione antideflagrante Ex e. Il prodotto è isolato e consente il collegamento di tre morsetti cavallottati, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza industriale civile