Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1793980000
Cod. Produttore
1793980000
Cod. EAN
4032248233779

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/3 RT
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo accessorio è caratterizzato da una configurazione con tre morsetti cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e sicuro. L'esecuzione antideflagrante 'Ex e' ne assicura l'utilizzo in ambienti con rischio di esplosione, offrendo un elevato standard di sicurezza e prestazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Connettore ZQV 4N/3 RT compatto antideflagrante per automazione industriale