Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762630000
Cod. Produttore
1762630000
Cod. EAN
4032248169788

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/3 GE
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, presenta tre morsetti cavallottati per un fissaggio stabile. Adatto per installazioni che richiedono componenti antideflagranti, assicura prestazioni elevate in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che necessitano di un collegamento sicuro e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata antideflagrante Ex tre morsetti industriale Germania