Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1793990000
Cod. Produttore
1793990000
Cod. EAN
4032248233786

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Collegamento trasversale per morsettiere
  • Ripartizione di potenziale
  • Trasmissione di segnali
  • Quantità consigliata 60 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Il prodotto è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo elevati standard di sicurezza durante l’installazione e l’uso. Dispone di tre morsetti cavallottati per un fissaggio stabile dei conduttori. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni che richiedono anche una esecuzione antideflagrante 'Ex e'. Ideale per l’impiego in impianti elettrici che necessitano di accessori funzionali e robusti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza industriale