Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909120000
Cod. Produttore
1909120000
Cod. EAN
4032248535804

Informazioni di prodotto

ZQV 4N/20 SW

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1909120000 è un accessorio elettrico caratterizzato da una struttura isolata che garantisce sicurezza durante l'installazione e l'uso. Presenta venti morsetti cavallottati, ideali per connessioni multiple e affidabili, con protezione contatto integrata per evitare contatti accidentali. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Questo componente è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, combinando praticità e sicurezza in un unico elemento. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 20 poli isolato sicurezza impianti elettrici