Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909150000
Cod. Produttore
1909150000
Cod. EAN
4032248535934

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Collegamento trasversale per morsettiere
  • Ripartizione di potenziale
  • Trasmissione di segnali
  • Quantità consigliata 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, dotato di isolamento e protezione contatto per garantire sicurezza nell'installazione elettrica. Progettato per collegare fino a 20 morsetti cavallottati, è un componente affidabile e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e compatte. La sua costruzione facilita il montaggio rapido e sicuro, assicurando prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 20 poli isolamento sicurezza industriale