Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2810860000
Cod. Produttore
2810860000
Cod. EAN
4064675283478

Informazioni di prodotto

Il connettore a croce ZQV 4N/20 RD offre soluzioni efficienti per la ripartizione di potenziale e la trasmissione di segnali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con morsettiere passanti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dei segnali
  • Maggiore sicurezza e stabilità del sistema elettrico
  • Efficienza energetica garantita da connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie A