Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909020000
Cod. Produttore
1909020000
Cod. EAN
4032248535644

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/20 GE
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, dispone di 20 morsetti cavallottati per un'ampia capacità di connessione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 20 poli impianti elettrici professionali