Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909100000
Cod. Produttore
1909100000
Cod. EAN
4032248535774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/20 BL
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di isolamento e protezione contatto, offre sicurezza nell'utilizzo elettrico. Supporta fino a 20 morsetti cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono connessioni multiple e ordinate. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 20 poli blu per quadri elettrici