Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2883800000
Cod. Produttore
2883800000
Cod. EAN
4064675848769

Informazioni di prodotto

Il connettore a croce ZQV 4N/20 offre soluzioni efficienti per la distribuzione di potenziale e segnali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare, riduce i tempi di montaggio
  • Compatibile con morsettiere passanti, semplifica il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce una connessione sicura e affidabile
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie A