Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1793970000
Cod. Produttore
1793970000
Cod. EAN
4032248233762

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/2 SW
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore nero, dotato di due morsetti cavallottati con protezione contatto. Il prodotto è isolato e presenta un’esecuzione antideflagrante conforme alla normativa Ex e, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per connessioni sicure e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere isolato antideflagrante Ex e per impianti elettrici professionali