Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1793950000
Cod. Produttore
1793950000
Cod. EAN
4032248233748

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/2 RT
  • Serie: Accessori
  • Tipo collegamento: Trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, dotato di due morsetti cavallottati con protezione contatto e isolamento integrato. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, con esecuzione antideflagrante Ex e per ambienti a rischio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale ZQV 4N/2 RT morsetti cavallottati antideflagrante installazioni elettriche