Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1793960000
Cod. Produttore
1793960000
Cod. EAN
4032248233755

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Collegamento trasversale per morsettiere
  • Ripartizione di potenziale
  • Trasmissione di segnali
  • Quantità consigliata 60

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato con protezione contatto e isolamento per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Dotato di due morsetti cavallottati, assicura un collegamento stabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono componenti antideflagranti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni elettriche professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti antideflagrante Ex