Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794060000
Cod. Produttore
1794060000
Cod. EAN
4032248234059

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20
  • Codice prodotto: WD1794060000
  • Modello: ZQV 4N/10 SW

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore nero con 10 morsetti cavallottati, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, presenta un'esecuzione antideflagrante conforme alla normativa Ex e. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e sicuro, assicurando prestazioni elevate e protezione ottimale nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere antideflagrante installazioni industriali