Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794040000
Cod. Produttore
1794040000
Cod. EAN
4032248234004

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/10 RT
  • Serie: Accessori
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, dotato di 10 morsetti cavallottati con protezione contatto. Il prodotto è isolato e presenta un'esecuzione antideflagrante 'Ex e', garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per connessioni trasversali in impianti elettrici, combina funzionalità e resistenza in un design compatto e pratico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti antideflagrante industriale