Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794050000
Cod. Produttore
1794050000
Cod. EAN
4032248234011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/10 BL
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Il raccordo trasversale innestabile di colore blu, dotato di 10 morsetti cavallottati, garantisce un collegamento sicuro e protetto grazie alla presenza della protezione contatto e all’isolamento integrale. Progettato per applicazioni elettriche, questo componente è realizzato con materiali resistenti e offre un’esecuzione antideflagrante conforme alle normative Ex e, assicurando elevati standard di sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 10 morsetti blu per impianti industriali