Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1693870000
Cod. Produttore
1693870000
Cod. EAN
4008190883706

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Utilizzo: trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20
Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, dotato di isolamento e protezione contatto per garantire sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per collegamenti con 9 morsetti cavallottati, offre un'esecuzione antideflagrante conforme alle normative Ex e, assicurando affidabilità anche in ambienti con rischio di esplosione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e sicuri, questo raccordo è parte della Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

9

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie Z

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti installazione elettrica