Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1693860000
Cod. Produttore
1693860000
Cod. EAN
4008190883690

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/8 GE
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Utilizzo: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da otto morsetti cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro. La sua esecuzione antideflagrante lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione, assicurando prestazioni elevate in condizioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, è un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

8

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera isolata 8 morsetti cavallottati Ex per impianti elettrici