Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1693850000
Cod. Produttore
1693850000
Cod. EAN
4008190883683

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/7 GE
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, progettato per connessioni elettriche sicure con sette morsetti cavallottati. Il prodotto è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo elevati standard di sicurezza. Realizzato con caratteristiche antideflagranti "Ex e", è ideale per ambienti con rischio di esplosione. La sua struttura robusta e funzionale assicura un montaggio semplice e affidabile, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

7

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera isolata 7 morsetti Ex per impianti industriali