Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1693840000
Cod. Produttore
1693840000
Cod. EAN
4008190883676

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale

Documentazione tecnica

Il raccordo trasversale innestabile di colore giallo è un componente isolato progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di sei morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile e protetta grazie alla presenza di protezione contatto. La sua esecuzione antideflagrante lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione, assicurando elevati standard di sicurezza. Questo raccordo è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera isolata 6 morsetti cavallottati Ex ambiente rischio Germania