Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1693890000
Cod. Produttore
1693890000
Cod. EAN
4008190883737

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/50 GE
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatto per il cablaggio con morsetti cavallottati fino a 50 unità, assicura un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo raccordo è pensato per offrire prestazioni ottimali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera isolata ZQV 2.5N/50 GE 50 morsetti cablaggio industriale Germania