Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1693830000
Cod. Produttore
1693830000
Cod. EAN
4008190883669

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: inclusa
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo componente è caratterizzato da cinque morsetti cavallottati, che assicurano un collegamento stabile e duraturo. La sua esecuzione antideflagrante Ex e lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione, offrendo una soluzione robusta e conforme alle normative di sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e sicuro, unendo funzionalità e protezione in un unico prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie Z

Produttore

Collegamento trasversale 5 morsetti antideflagrante Ex e per impianti professionali