Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909000000
Cod. Produttore
1909000000
Cod. EAN
4032248535613

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/20 GE
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: Serie Z
Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici. Dotato di 20 morsetti cavallottati e protezione contatto, garantisce isolamento e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera isolata 20 morsetti cavallottati per impianti elettrici