Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909140000
Cod. Produttore
1909140000
Cod. EAN
4032248535927

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/20 BL
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra morsetti cavallottati. Realizzato con materiali isolati e dotato di protezione contatto, assicura elevati standard di sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per un numero elevato di morsetti, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e robustezza nel cablaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale isolato 20 morsetti 2,5 mm² per impianti elettrici professionali