› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere blu sicurezza Ex e Germania

Cod. Rexel WD1717990000
Cod. Produttore 1717990000
Cod. EAN 4008190349295

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Modello: ZQV 2.5N/2 BL

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale innestabile di colore blu, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è adatto a morsetti cavallottati con capacità fino a 2 unità. Realizzato con materiali resistenti e conforme alle normative antideflagranti Ex e, assicura prestazioni elevate in ambienti industriali e applicazioni elettriche specializzate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Collegamento trasversale morsettiere blu sicurezza Ex e Germania