Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1717980000
Cod. Produttore
1717980000
Cod. EAN
4008190349677

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Il raccordo trasversale innestabile di colore rosso è un componente isolato dotato di protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Con dieci morsetti cavallottati, assicura una distribuzione stabile e ordinata dei collegamenti. La sua esecuzione antideflagrante lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione, offrendo prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Questo raccordo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e protezione avanzata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie Z

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti antideflagrante per installazioni elettriche