Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7920080000
Cod. Produttore
7920080000
Cod. EAN
4032248211623

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 16-10
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Collegamento elettrico

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati e protezione contatto per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative. Il prodotto è isolato, assicurando un'elevata sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono componenti resistenti e di facile montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

Serie

Accessori

Produttore

Morsetto isolato ZQV 16-10 collegamento trasversale elettrico industriale