Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391600000
Cod. Produttore
1391600000
Cod. EAN
4050118191806

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/19 SW
  • Serie: TERMSERIES
  • Cablaggio rapido 60% ridotto
  • Connessione trasversale
  • Quantità consigliata 10

Documentazione tecnica

Ponte di connessione ZQV 1.5N/R6.4/19 SW progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nel collegamento tra componenti. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Collegamento trasversale 19 poli 17,5A passo 6,4 mm nero per impianti elettrici