Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1193690000
Cod. Produttore
1193690000
Cod. EAN
4032248976645

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/19 GE
  • Serie: TERMSERIES
  • Cablaggio rapido: fino al 60% risparmio
  • Collegamento: trasversale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Ponte di connessione progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nel collegamento tra componenti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, migliorando l’organizzazione degli impianti elettrici. Adatto per l’utilizzo in vari contesti industriali e civili, contribuisce a ottimizzare la distribuzione dell’energia elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Collegamento trasversale ZQV 1.5N/R6.4/19 per cablaggio elettrico rapido