Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391620000
Cod. Produttore
1391620000
Cod. EAN
4050118191813

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/19 BL
  • Serie: TERMSERIES
  • Collegamento trasversale incluso
  • Riduce cablaggio fino 60%
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Documentazione tecnica

Ponte di connessione elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conducibilità ottimale e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e precisione nel montaggio, questo accessorio facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti elettrici, offrendo performance costanti e sicurezza operativa. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Collegamento trasversale ZQV 1.5N/R6.4/19 BL per cablaggio elettrico rapido