Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391630000
Cod. Produttore
1391630000
Cod. EAN
4050118191776

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/10 SW
  • Serie: TERMSERIES
  • Collegamento trasversale: Si
  • Riduce cablaggio: Fino al 60%
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: WD1391630000
  • Tipo ponticello: Trasversale
  • Applicazione: Ponticellare collegamenti

Documentazione tecnica

Ponte di connessione progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, questo accessorio facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua compattezza e precisione costruttiva lo rendono adatto a diverse configurazioni, offrendo versatilità e efficienza nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Collegamento trasversale relè 10 poli 17,5A passo 6,4 mm nero per impianti elettrici