Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1193680000
Cod. Produttore
1193680000
Cod. EAN
4032248976454

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/10 GE
  • Serie: TERMSERIES
  • Cablaggio rapido: fino al 60%
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Quantità consigliata: 10
Ponte di connessione progettato per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. Questo accessorio è compatibile con sistemi di terminazione standard, offrendo versatilità e efficienza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Collegamento trasversale ZQV 1.5N/R6.4/10 GE per cablaggio rapido industriale