Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1390350000
Cod. Produttore
1390350000
Cod. EAN
4050118190793

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R6.4/10 BL
  • Serie: TERMSERIES
  • Cablaggio rapido: fino al 60% meno
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Ponte di connessione elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro tra componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduttività ottimale e resistenza nel tempo. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La finitura e le dimensioni sono studiate per integrarsi perfettamente con altri dispositivi della stessa categoria, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione della corrente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

TERMSERIES

Produttore

Collegamento trasversale elettrico ZQV 1.5N/R6.4/10 BL per cablaggio rapido