Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985730000
Cod. Produttore
1985730000
Cod. EAN
4050118370454

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ideale per ottimizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse morsettiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione del segnale
  • Ottimizzazione della distribuzione del potenziale
  • Possibili risparmi energetici grazie a connessioni efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W