Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985610000
Cod. Produttore
1985610000
Cod. EAN
4050118370492

Informazioni di prodotto

Il connettore ZQV 1.5N/6 BL garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con morsettiere passanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione di segnali
  • Efficienza nella ripartizione di potenziale
  • Possibili risparmi energetici dovuti a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W