Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985590000
Cod. Produttore
1985590000
Cod. EAN
4050118370430

Informazioni di prodotto

Il connettore a croce ZQV 1.5N/5 BL offre una soluzione efficiente per la distribuzione del potenziale e la trasmissione di segnali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con morsettiere passanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dei segnali
  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica
  • Possibile risparmio energetico derivante da connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W