Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1808210000
Cod. Produttore
1808210000
Cod. EAN
4032248280292

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZPEA 2.5-2N garantisce connessioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività per efficienza energetica
  • Robustezza meccanica per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

42,5 mm

profondità

35 mm

lunghezza

35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z